Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK bambinoLÜK Logisches Denken 2 Buch Bildend Deutsch 28 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK bambinoLÜK Logisches Denken 2 Buch Bildend Deutsch 28 Seiten
LÜK bambinoLÜK Logisches Denken 2 Buch Bildend Deutsch 28 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36600004
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837778793
EAN/GTIN:
     9783837778793
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
allgemeine schulbücher/lernhilfen -...
Einfache Übungen mit Bildern ohne Texte, von Kindern selbst zu lösen zur Förderung des genauen Beobachtens, Vergleichens und Zuordnens.

Die Kinder lernen mit diesen Heften, Sinnzusammenhänge zwischen Bildern zu entdecken und zu begründen. Die Übungen stammen aus dem Lebensumfeld der Kinder und erweitern ihre Sicht der Welt.

Inhalt

1/3 Welches Teil fehlt?
2 Welche Farbe fehlt?
4 Zähle von 1 bis 6
5 Welche Reihe folgt als nächste?
6 Wie viele Dreiecke sind es?
7 Wie lautet die fehlende Zahl?
8 Wie lautet die nächste Zahl?
9 Welcher Dominostein passt?
10 Wie viele Bonbons musst du ergänzen?
11 Wie viele Würfel sind es?

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie das bambinoLÜK-Lösungsgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
28 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Höhe
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.