| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-36605812 Herst.-Nr.: SN4131/4BIS8VHP/EUI EAN/GTIN: 847840011663 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Netzwerk | DHCP-Client | Ja | | DHCP-Server | Ja | | Web-basiertes Management | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Protokolle | Management-Protokolle | Telnet, TFTP, HTTP, HTTPS, SNMPv3 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 10 W | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 190.5 x 260.35 x 95.25 mm | | Gewicht | 961 g | Merkmale | Sprachcodec | G.168, G.711Mu, G.722, G.722.2, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729ab | | Telefaxkompatibilität | T.38 | | LED-Anzeigen | Ja | | Power-LED | Ja | | Sicherheit | EN 60950, TBR-3 | | Zertifizierung | FCC Part 15, CE |
|
| | |
| | | |
| |