Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Meine kleine bambinoLÜK-Welt Buch Bildend Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Meine kleine bambinoLÜK-Welt Buch Bildend Deutsch
LÜK Meine kleine bambinoLÜK-Welt Buch Bildend Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606065
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783837779998
EAN/GTIN:
     9783837779998
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
allgemeine schulbücher/lernhilfen -...
So einfach wird mit bambinoLÜK gepielt!

In diesem Set gibt es Übungen mit unterschiedlichen Themen und Übungsformen aus verschiedenen bambinoLÜK-Heften. Das Kontrollgerät ist für alle bambinoLÜK-Hefte einsetzbar.
70 verschiedene bambinoLÜK-Titel zu Farben, Fromen, Wahrnehmung, Logischem Denken, Erstem Wortschatz, Ersten Zahlen und Lieblingsthemen wie Ponys, Piraten, Fußball, Elefant und Hase und anderen bieten den Kindern den Anreiz zum spielerischen Lernen.

Inhalt dieses Geschenksets:

- das bambinoLÜK-Kontrollgerät mit Klarsichtspieltteil
- das bambinoLÜK-Übungsheft "Meine kleine bambinoLÜK-Welt"
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Höhe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.