Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Vorschultraining


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Vorschultraining
LÜK Vorschultraining
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606079
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894141301
EAN/GTIN:
     9783894141301
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Übungen zum Training der Schulreife: Zählen, Zuordnen, Puzzeln, Wiedererkennen…

Training der allgemeinen Schulreife. In kurzweiligen Aufgaben werden grundlegende Fähigkeiten für den Erstunterricht erarbeitet.
Das macht für die Schule fit!

Übungen zur visuellen Koordinations- und Gliederungsfähigkeit, zu Figur-Grund-Wahrnehmung und elementarem Mengenverständnis. Vorschultraining ist ein wertvoller Beitrag zur Verbesserung der allgemeinen Schulreife und Förderung der intellektuellen Leistungsfähigkeit der Kindergarten- und Vorschulkinder.

Die Hefte sind pädagogisch durchdacht und berücksichtigen die Erfahrungen der modernen Lernforschung.

Inhalt: miniLÜK-Lösungsgerät mit Klarsichtspielteil, Übungshefte Vorschultraining 1 und 2.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Mehrfarbig, Rot, Weiß, Gelb
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Höhe
268 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.