Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK mini-Set Ich freue mich auf die Schule Buch Bildend Deutsch Taschenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK mini-Set Ich freue mich auf die Schule Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
LÜK mini-Set Ich freue mich auf die Schule Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606083
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894141608
EAN/GTIN:
     9783894141608
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Vorbereitende Übungen zum Lesen- und Rechnenlernen für Kinder ab 5 Jahren

Mit dem Lese-Heft werden Kinder, die sich schon riesig auf die Schule freuen, in die Welt der Buchstaben, Laute, Silben und Wörter eingeführt. Außerdem werden Formen differenziert, Richtungen zugeordnet und einfache Tabellen bearbeitet. Das alles geschieht auf spielerische Weise, ohne die Kinder zu überfordern. Die Übungen fördern die Lernbereitschaft und den Lerneifer der Kinder und machen sie fit für den Eintritt in ihr Schulleben.

- Buchstaben
- akustische Differenzierung
- visuelle Wahrnehmung


Mit dem Rechnen-Heft werden Kinder, die sich schon riesig auf die Schule freuen, in die Welt der Mengen, Zahlen und des elementaren Rechnens eingeführt. Darüber hinaus werden Formen differenziert, Farben zugeordnet und einfache Tabellen bearbeitet. Dies alles geschieht auf spielerische Weise und ohne die Kinder zu überfordern. So fördert das Heft die Lernbereitschaft und den Lerneifer der Kinder und macht sie fit für den Eintritt in ihr Schulleben.

- Zählen und Rechnen bis 10
- Denk- und Kombinationstraining

Im Set enthalten sind:

- das » miniLÜK-Kontrollgerät mit Klarsichtteil
- das Übungsheft "Ich freue mich auf die Schule 1 (Lesenlernen)"
- das Übungsheft "Ich freue mich auf die Schule 2 (Rechnenlernen)"
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Michael Junga
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Veröffentlicher
Westermann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
19,01,2007
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Höhe
267 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.