Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK mini-Set Deutsch und Mathe Buch Bildend Taschenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK mini-Set Deutsch und Mathe Buch Bildend Taschenbuch
LÜK mini-Set Deutsch und Mathe Buch Bildend Taschenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606099
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894142568
EAN/GTIN:
     9783894142568
Suchbegriffe:
Deutsch-Lernhilfen
Deutsch-Lernhilfen für 1. Klasse
Lernhilfebücher
Mathematik-Lernhilfen
Übungen zum sinnerfassenden Lesen von Silben, Wörtern und Sätzen sowie zum Verstehen mathematischer Inhalte der 1. Klasse nach neuesten didaktisch-methodischen Erkenntnissen.


Neben Freiarbeit, Wochenplan und Projektarbeit hat sich das Lernen an Stationen in den letzten Jahren als wichtige Organisationsform des Unterrichts etabliert. Im Rahmen eines stationsorientierten Unterrichts ist das Lernen und Arbeiten an der LÜK-Station besonders motivierend, da es spielerisch, eigenverantwortlich und mit Selbstkontrolle erfolgen kann.

- motivierend
- fachlich fundiert
- flexibel einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Veröffentlicher
Westermann
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Höhe
268 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.