Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK mini-Set Gehirnjogging für Vorschulkinder Buch Bildend Deutsch Taschenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK mini-Set Gehirnjogging für Vorschulkinder Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
LÜK mini-Set Gehirnjogging für Vorschulkinder Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606113
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894144456
EAN/GTIN:
     9783894144456
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Kindgerechte Übungen zur visuellen Wahrnehmung, zum Gedächtnistraining, zum räumlichen, logischen, sprachlichen und mathematischen Denken.

In keiner anderen Lebensphase kann die Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit so nachhaltig gestärkt und trainiert werden, wie bei Kindern im Vorschulalter. Deshalb ist es wichtig, didaktisch sinnvolles Fördermaterial für diese bedeutende Entwicklungsstufe zur Verfügung zu stellen. Der Braunschweiger Pädagoge Michael Junga hat seine praktischen und anwendungsorientierten Erfahrungen in diesen Gehirnjogging-Heften gebündelt. Sie enthalten erprobte und äußerst effektive Übungen zur Stärkung der Denk- und Kombinationsfähigkeit sowie der visuellen Wahrnehmung. Kinder, die diese Hefte aufmerksam durcharbeiten, aktivieren dabei wichtige Hirnfunktionen und trainieren in spielerischer Form ihr Lern- und Leistungsvermögen. So werden sie automatisch fit gemacht für den späteren Übergang in die Grundschule.

Inhalt: miniLÜK-Lösungsgerät mit Klarsichtspielteil, Übungshefte Gehirnjogging 1 und 2.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Veröffentlicher
Westermann
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Höhe
269 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.