Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Mathekurs Buch Bildend Deutsch Taschenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Mathekurs Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
LÜK Mathekurs Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
LÜK Mathekurs Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
LÜK Mathekurs Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
LÜK Mathekurs Buch Bildend Deutsch Taschenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606129
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894145750
EAN/GTIN:
     9783894145750
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
allgemeine schulbücher/lernhilfen -...
Ausgerichtet an den aktuellen Lehrplänen kann der Lernstoff des ersten Schuljahres mit diesem Mathekurs in Freiarbeit, Wochenplänen, beim Lernen an Stationen, im Förderunterricht oder bei zusätzlichen Übungen zu Hause spielerisch und selbstkontrolliert geübt werden.

Mit neueren Aufgabenformen wie Zahlenmauern, Rechentafeln und Rechendreiecken werden aktuelle didaktisch-methodische Erkenntnisse berücksichtigt.

Die inhaltliche Vielfalt mit Ergänzungsaufgaben, Umkehr- und Tauschaufgaben sowie Rechnen mit Geld, Schüttelboxen oder am Zahlenstrahl im Zahlenraum bis 20 motiviert die Kinder, eigenverantwortlich mit Freude zu üben.

- motivierend
- fachlich fundiert
- flexibel einsetzbar

Zur Bearbeitung dieses Übungsheftes benötigen Sie dasLÜK-Kontrollgerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Veröffentlicher
Westermann
Bildungssystemstufen Deutschlands
Grundschule Klasse 1
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.