Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÜK Bambino-Set Konzentrationsspiele Buch Bildend Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LÜK Bambino-Set Konzentrationsspiele Buch Bildend Deutsch
LÜK Bambino-Set Konzentrationsspiele Buch Bildend Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36606140
Hersteller:
     LÜK
Herst.-Nr.:
     9783894146153
EAN/GTIN:
     9783894146153
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Geduld-Spiele
Gedulds-Spiele
Geduldspiele
Was siehst du durchs Guckloch? Puzzleteile zusammensetzen! Wo ist das Gleiche?

Die Kinder müssen genau beobachten, vergleichen und zuordnen können, wenn sie die Übungen fehlerfrei lösen wollen.
Durch diese aufmerksame Mitarbeit wird ihre allgemeine Konzentrationsfähigkeit nachhaltig gestärkt und weiterentwickelt.

Inhalt:
bambinoLÜK-Lösungsgerät und Heft 1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Veröffentlicher
Westermann
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Höhe
230 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.