Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
IK Multimedia iKlip Grip Pro Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36615108
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-IKLIP-GPROB-WIA
EAN/GTIN:
     8025813712034
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Handstativ
Selfie Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
620 mm
Höhe (min)
190 mm
Merkmale
Zweck
Universal
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Drehwinkel
360 °
Weitere Suchbegriffe: handstativ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.