Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO SNM6 M6 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO SNM6 M6 100 Stück(e)
ERICO SNM6 M6 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36618741
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     390005
EAN/GTIN:
     8711893058871
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
16 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Verbindender thread type
M6
Zertifizierung
ITB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43397*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,71397*
€ 2,03962
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70397*
€ 2,02772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63397*
€ 1,94442
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,60397*
€ 1,90872
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,43397*
€ 1,70642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.