Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur 2 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur 2 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage diskAshur 2 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage diskAshur 2 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage diskAshur 2 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage diskAshur 2 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage diskAshur 2 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage diskAshur 2 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
iStorage diskAshur 2 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36662519
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-256-BE
EAN/GTIN:
     5060220251335
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Sicherheit
Hardwareverschlüsselung
Ja
Passwortschutz
Ja
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
256 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
5 GT/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.