Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur 2 512 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur 2 512 GB Schwarz
iStorage diskAshur 2 512 GB Schwarz
iStorage diskAshur 2 512 GB Schwarz
iStorage diskAshur 2 512 GB Schwarz
iStorage diskAshur 2 512 GB Schwarz
iStorage diskAshur 2 512 GB Schwarz
iStorage diskAshur 2 512 GB Schwarz
iStorage diskAshur 2 512 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36662520
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DA2-256-SSD-512-B
EAN/GTIN:
     5060220251274
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Zertifizierung
FIPS PUB 197, FCC, CE, WEEE, TAA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
512 GB
Lesegeschwindigkeit
294 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
319 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Datenübertragungsrate
5 GT/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,72*
€ 312,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,36*
€ 266,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.