Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7456000546 Steckdose HDMI + VGA + 3.5mm + RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36683772
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7456000546
EAN/GTIN:
     4021565059223
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6
datendose
Konnect Design Multishare 21 HDBT
Das Konnect design click Multishare 21 Wandanschlussfeld ist ein Multiformat HDBaseT kompatibler Transmitter zum Einbau in einen 2-fach Schalterrahmen. Damit können HDMI, VGA und Audio Signale sowie Steuerungsinformationen über ein einziges CAT-6/7 Kabel bis zu 70 m weit verlustfrei an einen HDBaseT kompatiblen Empfänger übertragen werden. Eine angeschlossene aktive Signalquelle wird automatisch erkannt und ausgewählt oder per Tastendruck umgeschaltet. Konnect Design Multishare 21 HDBT kann bei Signal-Erkennung das angeschlossene Anzeige-Gerät per RS232 ein/ausschalten. Das Anschlussfeld kann lokal oder von der Empfängerseite mit Spannung versorgt werden. Empfohlener HDBaseT
kompatibler Receiver: 7488 000 066

- Eingänge: 1 HDMI, 1 VGA/3,5mm Audio
- Ausgang: RJ45 (HDBaseT kompatibel)
- Übertragungsreichweite bis 70 m bei Full HD/WUXGA Auflösung bzw. 40m bei 4K@30Hz über Cat-6/7 Verlegekabel
- Unterstützt HDMI 1.4a, 4Kx2K (30 Hz)
- HDCP 1.4 konform, 3D kompatibel
- Unterstützt VGA Signale bis WUXGA (1920 x 1200@60 Hz)
- Fortschrittliches EDID Management: Durchleiten (pass-through), vordefi- niertes EDID, manuell gespeichertes EDID, (jeweils für VGA und HDMI)
- Steuerung: Automatische Quellenwahl, per Fronttaste, RS232, Kontakteingänge mit LED Rückmeldung
- Spannungsversorgung lokal per Netz- teil 24VDC / 0,5A (enthalten) oder PoC bzw. PoH mittels kompatiblem Empfänger
- Gehäusemaße: 103 x 52 x 40mm (LxBxT)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI + VGA + 3.5mm + RJ-45
Anzahl Fassungen
4
Maximaler Arbeitsabstand
70 m
Energie
Nennspannung
24 V
Nennstrom
0.5 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,88*
€ 491,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,57*
€ 487,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,33*
€ 482,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.