| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-3668903 Herst.-Nr.: 14N0822E EAN/GTIN: 0734646967198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus; - Wasserfester, gestochen scharfer Text mit präziser, konsistenter Platzierung der Tintentropfen - Die neue Vizix-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite; - Kompatibilitäten: Lexmark Prestige Pro805, Lexmark Platinum Pro905.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Lexmark Prestige Pro805, Platinum Pro905, Value Ink Prevail Pro709, Pinnacle Pro901, Value Ink Interpret S409, Value Ink Prospect Pro209 | ![](/p.gif) | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit | 2 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 98 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 32 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 140 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 60 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |