Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VZSU1AW Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic CF-VZSU1AW Laptop-Ersatzteil Akku
Panasonic CF-VZSU1AW Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36783486
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VZSU1AW
EAN/GTIN:
     5025232869701
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
160 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
CF-33
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK 33
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1990 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.