Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE OfficeConnect 1910 24 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE OfficeConnect 1910 24 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
HPE OfficeConnect 1910 24 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
HPE OfficeConnect 1910 24 Managed L3 Fast Ethernet (10/100) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36788033
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG538-61001
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
32 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
8.8 Gbit/s
Durchgang
6.6 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
5 µs
Wartezeit (1 Gbps)
5 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl installierten SFP Module
2
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.