Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11841 Brotkasten Rechteckig Holz Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11841 Brotkasten Rechteckig Holz Bambus
Kela 11841 Brotkasten Rechteckig Holz Bambus
Kela 11841 Brotkasten Rechteckig Holz Bambus
Kela 11841 Brotkasten Rechteckig Holz Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36927965
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11841
EAN/GTIN:
     4025457118418
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Schicke Option zur Brotaufbewahrung: Brotkasten Katana

Der Brotkasten ist in der Regel immer in einer Küche zu finden. Beim Aussehen von Brotkästen gehen die Modelle am Markt in unterschiedliche Richtungen. Dies trifft sich jedoch sehr gut, denn auch die Geschmäcker der Kunden sind unterschiedlich.

Dieses Modell zur Brotaufbewahrung aus der Kela-Serie Katana ist aus Bambus und besitzt einen Deckel aus PS-Kunststoff. Diese Ausführung wirkt schlicht und fügt sich darum gut in verschiedenen Einrichtungsstilen ein.

Brotkasten Katana aus Bambus mit Deckel aus PS-Kunststoff, 39 x 25 x 19 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
Deckelfarbe
Durchscheinend
Deckelmaterial
Kunststoff
Deckelöffnung
Scharnier
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, breadbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.