Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11286 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11286 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
Kela 11286 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
Kela 11286 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
Kela 11286 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
Kela 11286 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
Kela 11286 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
Kela 11286 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36927994
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11286
EAN/GTIN:
     4025457112867
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Praktischer Messerblock Acida

Messer dürfen in einer gut ausgestatteten Küche nicht fehlen. So ist der Messerblock bestückt mit 5 verschiedenen, hochwertigen Messern, die aus schwarzem Messerstahl gefertigt sind. Der Messerblock für die Messerstahlmesser ist aus PP-Kunststoff gefertigt. Dieser hat ein praktisches Innenleben aus mehreren kleinen, dünnen Kunststoff-Stangen. Diese verhindern, dass die Messer gegenseitig in Berührung kommen und verkratzen. Die Messer lassen sich dabei an beliebigen Stellen positionieren. Zudem kann man dieses Innenteil einfach herausnehmen und ausklopfen. Damit ist eine Säuberung kinderleicht und sogar in der Spülmaschine möglich. So bleiben zum Beispiel kleine Krümel von dem Brotmesser nicht dauerhaft in dem Messerblock zurück.

Zum Messerblock Acida gehören jeweils folgende Messer:
1 Chefmesser
1 Fleischmesser
1 Brotmesser
1 Ausbeinmesser
1 Küchenmesser

Messerblock Acida, PP Kunststoff schwarz, 34,5 cm Höhe, 11 cm Ø.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
345 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Block/Besteck-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Filetiermesser enthalten
Ja
Brotmesser enthalten
Ja
Steakmesser enthalten
Ja
Ausbeinmesser enthalten
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Farbe Messerhalter
Weiß
Handgrifffarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11287
ab € 34,49*
Ähnlich
kela
11288
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.