Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Splatoon 2 Standard Deutsch, Englisch Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Splatoon 2 Standard Deutsch, Englisch Nintendo Switch
Nintendo Splatoon 2 Standard Deutsch, Englisch Nintendo Switch
Nintendo Splatoon 2 Standard Deutsch, Englisch Nintendo Switch
Nintendo Splatoon 2 Standard Deutsch, Englisch Nintendo Switch
Nintendo Splatoon 2 Standard Deutsch, Englisch Nintendo Switch
Nintendo Splatoon 2 Standard Deutsch, Englisch Nintendo Switch
Nintendo Splatoon 2 Standard Deutsch, Englisch Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36938426
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2520540
EAN/GTIN:
     0045496420468
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch
Nintendo Switch Games
Bekenne Farbe! Färbe deine Umgebung in spannenden Kämpfen 4-gegen-4 ein! Das Team, das die größte Fläche bemalt, gewinnt! Mit Teamwork und geschicktem Verwandeln in deine Tintenfischform kämpfst du dich an die Spitze. Kämpfe um dein Revier! Neues Gameplay WAFFEN UND AUSRÜSTUNG Die richtigen Waffen und angemessene Ausrüstung können im Kampf den entscheidenden Unterschied machen. Experimentiere mit verschiedenen Kombinationen, um einen Spielstil zu finden, der zu dir passt! Deine Waffe kann über Sieg oder Niederlage entscheiden, wenn du einen Revierkampf austrägst. Diesmal sind auch die beidhändigen Klecks-Doppler mit dabei und bereits bekannte Waffen wurden auf interessante Art und Weise neu umgebaut.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Nintendo Switch
Spiel-Genre
Aktion, Kampf
ESRB-Bewertung
E10+ (Jeder über 10 Jahre)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch
Entwickler
Nintendo
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
21/07/2017
PEGI-Klassifizierung
7
Verteilungstyp
Physische Medien
USK-Einstufung
6
Multiplayer-Modus
Ja
Multiplayer Modus Typ
Online
Maximale Anzahl Online-Spieler
8
Veröffentlicher
Nintendo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.