Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 21289 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Carrier Panel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 21289 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Carrier Panel Silber
DeLOCK 21289 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Carrier Panel Silber
DeLOCK 21289 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") Carrier Panel Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36941590
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     21289
EAN/GTIN:
     4043619212897
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Mit diesem Aluminium Einbaurahmen von Delock kann ein 2.5″ Laufwerk, wie z. B. eine SSD oder HDD, in einen 3.5″ Laufwerksschacht eines PCs eingebaut werden. Die umfangreichen Einbaumöglichkeiten ermöglichen eine sichere Befestigung des Rahmens. Das Wabendesign und die optionalen Lüfter sorgen für Kühlung beim Einsatz von schnellen Laufwerken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
2.5 "
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
101.8 mm
Höhe
9.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.