Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXTO-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXTO-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXTO-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXTO-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXTO-BA0002 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36960777
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXTO-BA0002
EAN/GTIN:
     5711783480495
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
234 mm
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
352 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
290 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Toshiba
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.