Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 518138 Geschenkset Monster, 5181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 518138 Geschenkset Monster, 5181
EMSA 518138 Geschenkset Monster, 5181
EMSA 518138 Geschenkset Monster, 5181
EMSA 518138 Geschenkset Monster, 5181
EMSA 518138 Geschenkset Monster, 5181
EMSA 518138 Geschenkset Monster, 5181
EMSA 518138 Geschenkset Monster, 5181
EMSA 518138 Geschenkset Monster, 5181
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36969415
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     518138
EAN/GTIN:
     4009049449838
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Die perfekte Kombination von wiederverwendbarer Trinkflasche und Brotdose für Kinder
Perfekt für aktive Kinder und viel beschäftigte Eltern - entdecken Sie ein Set mit einer Kinder-Trinkflasche und einer Brotdose aus Kunststoff, besonders praktisch und flexibel für Mahlzeiten und Snacks unterwegs. Die wiederverwendbare KIDS Trinkflasche 0,4 L aus TRITAN für Kinder ist 100 % auslaufsicher, robust und ein Leichtgewicht, mit einem kindgerechten Design. Dank des durchsichtigen Materials sieht man stets den Füllstand und so haben Eltern den genauen Überblick über den Inhalt der Flasche. Die VARIABOLO Clipbox hat eine verschiebbare Trennwand, die den Behälter in zwei Fächer abteilt oder herausgenommen werden kann, damit größere Stücke Platz finden. Darüber hinaus lassen sich die Behälter ineinander stapeln und mühelos verstauen. Das gesamte Set ist spülmaschinenfest und wird in unterschiedlichen Farben und attraktiven Motiven angeboten. Dieses kombinierte Set für maximalen Komfort ist die perfekte Lösung für kindgerechte Snacks und Flüssigkeitszufuhr unterwegs - ein perfektes Geschenk-Set, das für strahlende Kinderaugen sorgen wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
318 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
274 g
Merkmale
Produktfarbe
Türkis
Material
Polypropylen (PP), Tritan
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emsa
8787373
ab € 6,97*
Zubehör
Emsa
8787923
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.