Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1752 Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 1752 Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker
Adafruit 1752 Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker
Adafruit 1752 Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker
Adafruit 1752 Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker
Adafruit 1752 Zubehör für Entwicklungsplatinen Audioverstärker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36979911
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1752
EAN/GTIN:
     701980281716
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Entwicklungskit
audio ic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
11 g
Merkmale
Produkttyp
Audioverstärker
Markenkompatibilität
Adafruit
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.