Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2324 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2324 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul
Adafruit 2324 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul
Adafruit 2324 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul
Adafruit 2324 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul
Adafruit 2324 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul
Adafruit 2324 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul
Adafruit 2324 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul
Adafruit 2324 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36979980
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfängermodul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produkttyp
GPS-Modul
Kompatibilität
Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Adafruit
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, adafruit gps-modul, gps maus, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.