Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2870 Zubehör für Entwicklungsplatinen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2870 Zubehör für Entwicklungsplatinen LED
Adafruit 2870 Zubehör für Entwicklungsplatinen LED
Adafruit 2870 Zubehör für Entwicklungsplatinen LED
Adafruit 2870 Zubehör für Entwicklungsplatinen LED
Adafruit 2870 Zubehör für Entwicklungsplatinen LED
Adafruit 2870 Zubehör für Entwicklungsplatinen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36980043
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
24.21 g
Merkmale
Produkttyp
LED
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.