Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Zubehör CD-/DVD-Rohlinge Blu-ray-Gehäuse 2 Disks Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange Zubehör CD-/DVD-Rohlinge Blu-ray-Gehäuse 2 Disks Blau
MediaRange Zubehör CD-/DVD-Rohlinge Blu-ray-Gehäuse 2 Disks Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37006308
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX38-2-50
EAN/GTIN:
     4260057127549
MediaRange BD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Druckknopfhalterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die äußere Klarsichtfolie zum Einlegen eines Covers, sowie eine Booklet-Halterung im Inneren, ermöglichen Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
176 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
171 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Etui-Typ
Blu-ray-Gehäuse
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Anzahl Schlaglöcher
2
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX38
ab € 1,18*
Zubehör
Mediarange
BOX38-3-30
ab € 15,29*
Zubehör
Mediarange
BOX38-4-30
ab € 15,02*
Zubehör
Mediarange
BOX38-50
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.