Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Zubehör CD-/DVD-Rohlinge Schutzhülle 1 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange Zubehör CD-/DVD-Rohlinge Schutzhülle 1 Disks Transparent
MediaRange Zubehör CD-/DVD-Rohlinge Schutzhülle 1 Disks Transparent
MediaRange Zubehör CD-/DVD-Rohlinge Schutzhülle 1 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37006334
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX01
EAN/GTIN:
     4260283112500
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange transparente Kunststoff-Folientaschen eignen sich perfekt, um Ihren selbst erstellten DVDs professionell zu verpacken. Die passgenauen Folientaschen eignen sich für eine Standard 14mm DVD-Hülle oder auch alternativ für zwei schmale 7mm DVD-Hüllen. Durch den selbstklebenden Streifen, lässt sich die Lasche ohne spezielle Vorrichtung verschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Volumen Hauptkarton
14560 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
200 mm
Dicke
155 mm
Gewicht
1 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
187.5 g
Verpackungsvolumen
546 cm³
Design
Etui-Typ
Schutzhülle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Anzahl Schlaglöcher
1
Materiallgriff
Kunststoff
Schutzfunktion
Wasserdicht
Lieferumfang
Schultergurt
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX04
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.