Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DSL-3785 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DSL-3785 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link DSL-3785 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link DSL-3785 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link DSL-3785 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link DSL-3785 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
D-Link DSL-3785 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37089052
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSL-3785/E
EAN/GTIN:
     790069431241
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
4G Router
Der DSL-3785 Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit VDSL/ADSL Modem Router ist ein vielseitiger und leistungsstarker Router für zu Hause und kleine Büros. Er bietet integriertes VDSL mit Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s, die neueste WLAN-Technik mit Wireless AC, Firewall-Schutz, Quality of Service (QoS) und 4 Gigabit-Ethernet-Ports. Damit verfügt der DSL-3785 über alle nötigen Funktionen für eine sichere und schnelle Internetverbindung.

Schnelles und zuverlässiges Heimnetzwerk
Dieser Modem-Router schafft ein rasend schnelles Heimnetzwerk, das all Ihre Geräte mit Ihrem Breitbandinternetanschluss verbindet. Simultanes Dualband-802.11ac bringt die Zukunft drahtloser Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Ihr Zuhause, sodass Sie überall unterbrechungsfrei HD-Videos streamen, Internetanrufe durchführen und im Web surfen können. Gigabit-Ethernet-Ports gewährleisten eine schnelle Kabelverbindung für bis zu vier PCs oder andere Geräte. Der Router ist elegant, unkompliziert und bietet Ihnen ein zuverlässiges Netzwerk für heute und morgen.

Unterbrechungsfreies Streaming mit Wireless AC
Der DSL-3785 setzt auf Wireless-AC-Technik, die eine kombinierte WLAN-Übertragungsrate von bis zu 1,2 Gbit/s (867 AC + 300 N) liefert. Der Router nutzt mit simultaner Dualband-Technik und internen Antennen gleichzeitig das 2,4-GHz- und das 5-GHz-Frequenzband. So können Sie über das 2,4-GHz-Band auf Ihrem Smartphone oder Tablet im Internet surfen, chatten und e-mailen und dabei gleichzeitig über das 5-GHz-Band auf Ihrem Computer digitale Medien streamen, online spielen oder Internetanrufe durchführen.

Dateifreigabe immer zur Hand
Sie können ein USB-Speichergerät mit dem DSL-3785 verbinden und sofort Dokumente, Videos, Fotos und Musik freigeben. Kopieren Sie Ihre Musikbibliothek auf ein USB-Laufwerk und geben Sie diese für Ihren ganzen Haushalt frei. Zeigen Sie Fotos auf dem Fernseher im Wohnzimmer, während ein Familienmitglied gleichzeitig einen Film auf seinem Computer ansieht. Streamen Sie Mediendateien unterbrechungsfrei auf mehrere Geräte oder speichern Sie diese zur Offlinewiedergabe auf Ihrem Gerät. Über die intuitive Oberfläche kann jeder direkt auf eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten zugreifen, die sich sicher auf Ihrem eigenen Speichergerät befinden.

Funktioniert mit Ihren vorhandenen Geräten
Der Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit VDSL/ADSL Modem Router ist abwärtskompatibel zu WLAN-Geräten mit den Standards 802.11n, 802.11g und 802.11b und funktioniert daher auch mit den meisten älteren Geräten. Darüber hinaus bietet er vier Ethernet-Ports für PCs, Druckserver und andere Geräte. Das macht den DSL-3785 zur richtigen Wahl für Nutzer, die einen vielseitigen und schnellen WLAN-Modem-Router suchen.

Unkompliziert und sicher
Mit dem benutzerfreundlichen Einrichtungsassistenten legen Sie ganz einfach los. Öffnen Sie lediglich die webbasierte Konfiguration in Ihrem Browser und führen Sie die wenigen unkomplizierten Schritte durch, um Ihr Heimnetzwerk in Betrieb zu nehmen. Dank Wi-Fi Protected Setup (WPS) können Sie auch mit einem einzigen Tastendruck ein sicheres Netzwerk einrichten. Drücken Sie einfach die WPS-Taste an beiden Geräten, um sofort eine sichere Verbindung zu einem neuen Gerät herzustellen. Sie können sich auf die Sicherheit Ihres Netzwerks verlassen, dafür sorgen die WLAN-Verschlüsselung mit WPA/WPA2 und die zwei integrierten aktiven Firewalls (SPI und NAT). Beim Online-Shopping und -Banking können Sie also ganz beruhigt sein.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN, WPS
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPS
Firewall
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1167 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
866 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
30.75 mm
Gewicht
113.05 g
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Logistikdaten
Versandkartonshöhe
428 mm
Versandkartonsbreite
284 mm
Versandkartonslänge
333 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
48 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
48 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
7610 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
690 g
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.