Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Tiger ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Tiger ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Jamara Tiger ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Jamara Tiger ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Jamara Tiger ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Jamara Tiger ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Jamara Tiger ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Jamara Tiger ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Jamara Tiger ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37099616
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     503853
EAN/GTIN:
     4042774432119
Tiger EP-Monstertruck mit Allradantrieb, bulligen Reifen, riesiger Bodenfreiheit, Einzelradaufhängung und kräftigen Stoßdämpfern. Sie lassen diesen Monstertruck in jedem Gelände gut aussehen. Beste Verarbeitung von Chassis, Antrieb und Elektronik machen den Tiger zu einer echten Wildkatze und das auch im richtigen Dreck denn die hochwertige Elektronik ist wasserdicht. Kaum ein Hindernis ist diesem Raubtier zu steil, kein Sprung zu spektakulär. Der neue Maßstab in der Elektroklasse. Der Tiger ist bereits für stärkste Tuningantriebe vorbereitet und kann problemlos mit bürstenlosen Motoren und starken LiPo-Akkus betrieben werden. Kräftiger 600er Bürstenmotor, voll einstellbares Fahrwerk, Antriebswellen aus Stahl und Beleuchtung mit 8 hellen LED sind nur einige Highlights die den Tiger zu einem Musthave in der Monster-Car-Szene machen.

Highlights:

- Kräftiger 600er Bürstenmotor
- Wasserfester lipofähiger Speedregler 40 A (EP Version)
- Pivot-Ball Vorderradaufhängung
- Alu Chassis Titan Design
- Voll Einstellbares Fahrwerk
- Liegendes Lenkservo
- Einstellbare Öldruckstoßdämpfer
- Antriebswellen aus Stahl
- Alu Radioplatte & Stoßdämpferkappen, eloxiert
- Schmutzgeschützte Getriebeeinheit
- Spritzwassergeschützte Empfängerbox
- 2 Scheinwerfer mit 8 hellen LED?s
- Kugellager

Sicherheitshinweise: Alter: 14+
ACHTUNG Kein Spielzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
40 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Lichteffekte
Ja
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Schutzfunktion
Wasserfest, Wasserdicht
Integrierte Steuerung
Ja
Lagertyp
Kugellager
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Anzahl der Batterien (Sender)
8
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
445 mm
Breite
335 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.