Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53119020 Kabelverschraubungsteil Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53119020 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Lapp SKINTOP 53119020 Kabelverschraubungsteil Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37101489
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20
SKINTOP® GMP-GL-M, glasfaserverstärkte Gegenmuttern, für hohe mechanische Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0997*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15991*
€ 0,19029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,14141*
€ 0,16828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13561*
€ 0,16138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102021
ab € 0,1062*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0786*
Zubehör
Lapp Kabel
53111620
ab € 0,7186*
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 1,48*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Lapp Kabel
53111620
ab € 1,30*
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 137,35*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020+53119020
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.