Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52104496 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT 52104496 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52104496 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp SKINDICHT 52104496 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37101710
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Übergangsmuffe
SKINDICHT® MA-PG/M, Messing Adapter mit PG Anschlussgewinde als Übergangsstück von einem PG Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6774*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,591*
€ 3,08329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,5474*
€ 3,03141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2874*
€ 2,72201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2174*
€ 2,63871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1374*
€ 2,54351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6774*
€ 1,99611
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0783*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.