Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61714120 Kabelmuffe Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61714120 Kabelmuffe Grau
Lapp SILVYN 61714120 Kabelmuffe Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-75914261
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61714120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
SILVYN® SP - grauer PVC Schutzschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-15 - 60 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,0216*
€ 7,4916*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,04364*
€ 7,51364*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,266*
€ 7,786*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,82*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,4916*
€ 8,915
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,0216*
€ 7,1657
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,0216* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 187,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.