Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61747360 Kabelmuffe Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61747360 Kabelmuffe Grau
Lapp SILVYN 61747360 Kabelmuffe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37103220
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
SILVYN® EL - Kunststoff-Spiral-Schutzschlauchprodukte mit Hart-PVC-Spirale in verschiedenen Ausführungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,206* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,08*
€ 97,6752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,12*
€ 96,5328
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,0902*
€ 94,11734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,3602*
€ 83,72864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,89*
€ 80,7891
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,1601*
€ 76,35052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.