Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52000930 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52000930 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52000930 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3517I-15902294
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg11
Bei der SKINDICHT SHZ / SHZ-XL handelt es sich um eine Messing-Kompaktverschraubung- und Leitungseinführung, der speziell geformte Messingklemmbügel sorgt für eine stabile und sichere Zugentlastung. Die Abdichtung erfolgt mit einem Einschnittdichtring und einem O - Ring am Anschlussgewinde. Sie ist besonders für den Einsatz an Steckern, Schaltern und Steuerpulten geeignet.
SKINDICHT SHZ-XL baugleich mit der SKINDICHT SHZ nur mit langem Anschlussgewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG11
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,9464*
€ 5,1164*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,8944*
€ 5,1223*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,18*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 6,61*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,06222*
€ 7,51222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1164*
€ 6,08852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7264*
€ 5,62442
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9464*
€ 4,69622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 127,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.