Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61712490 Elektrische Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61712490 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61712490 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37109469
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61712490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® EF
SILVYN® EF ist ein flüssigkeitsdichter Schutzschlauch mit einfach gefalztem Metallschlauch und PVC Mantel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 9,9772* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 572,23*
€ 680,9537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,28*
€ 666,7332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 535,95*
€ 637,7805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 518,22*
€ 616,6818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 495,58*
€ 589,7402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.