Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37113376
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005132
EAN/GTIN:
     0097855131041
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.6 mm
Tiefe
100.3 mm
Höhe
34.4 mm
Gewicht
106 g
Breite des Empfängers
14.3 mm
Tiefe des Empfängers
14.9 mm
Höhe des Empfängers
6.5 mm
Empfängergewicht
1.63 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.