Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-A-IOA-IC Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-A-IOA-IC Überwachungskamerazubehör
Mobotix MX-A-IOA-IC Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37114288
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-A-IOA-IC
EAN/GTIN:
     4047438029032
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
c26, i26, p26, v26
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.