Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HmIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HmIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Homematic IP HmIP-BROLL Rolladen/Jalousie-Zubehör Transmitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37143103
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     151322A0
EAN/GTIN:
     4047976513222
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Unterputzaktor zum Steuern von Rollläden und Markisen
- Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder direkt über die Tasterwippe des Schalters
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/ Markisen
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und Untergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
58 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
32.2 g
Merkmale
Produkttyp
Transmitter
Produktfarbe
Weiß
Maximum Außenabstand
220 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Leistung
0.2 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
eQ-3
155263A1
ab € 19,90*
Zubehör
eQ-3
155263A2
ab € 1,99*
Zubehör
eQ-3
103094A2A
ab € 2,36*
Zubehör
eQ-3
103094A1
ab € 23,13*
Zubehör
eQ-3
103263A2A
ab € 2,24*
Zubehör
eQ-3
103263A1
ab € 24,06*
Zubehör
eQ-3
103090A2A
ab € 2,19*
Zubehör
eQ-3
103090A1
ab € 23,20*
Zubehör
eQ-3
103097A2A
ab € 2,35*
Zubehör
eQ-3
103097A1
ab € 10,99*
Zubehör
eQ-3
152993A2
ab € 1,91*
Zubehör
eQ-3
103091A2A
ab € 2,20*
Zubehör
eQ-3
103091A1
ab € 23,33*
Zubehör
eQ-3
103092A1
ab € 23,08*
Zubehör
eQ-3
103095A2A
ab € 2,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.