Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark X264H31G Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark X264H31G Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark X264H31G Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3715456
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X264H31G
EAN/GTIN:
     734646317825
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Bei Verwendung der original Lexmark Tintenpatronen können Sie sich auf tolle Ergebnisse beim Drucken, was Sie wollen zählen. Der erste und der wichtigste Grund dafür ist Technik. Lexmark besitzt die primäre Technologie für seine Toners im Drucker Patrone. Der Lexmark \ 's Name garantiert die ursprüngliche Qualität und viele Bemühungen von Lexmark Ingenieure aufgewendet bietet ein hohes Maß an Zufriedenheit für die anspruchsvollsten Anwender von Lexmark Tonerkassette.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
X/264/264DN/36X/363DN/364DN/364DW
Schwarztoner Seitenleistung
9000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.