Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Gartengeräte Unkrautausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Gartengeräte Unkrautausstecher
Fiskars Gartengeräte Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37234741
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020127
EAN/GTIN:
     6411501399403
Suchbegriffe:
Unkrautstecher
unkrautstecher fiskars
unkrautstecher
  • Bequemes Unkrautstechen in rückenschonender Arbeitshaltung
    - Besonders geeignet für Löwenzahn
    - Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme dank patentiertem Mechanismus
    - Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Handgrifffarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.