Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hefter
>
Schnellhefter
>
Spiralhefter
>
Artikel
HERMA 19537 Sammelmappe Polypropylen (PP) Orange A4
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-37245763
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
19537
EAN/GTIN:
4008705195379
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Schnell-Hefter
Spiralschnellhefter aus strapazierfähigem Polypropylen, in elf verschiedenen Farben
- Mit Spiral-Mechanik und Amtsheftung für buchmäßiges Blättern - das älteste Blatt liegt immer oben
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Orange
Ausrichtung
Porträt
Geeignet für die Aufbewahrung von
Blech
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Schnellhefter
,
Spiral-Hefter
,
Spiralhefter
,
Spiralschnellhefter
,
sammelmappe a4 pp orange
,
spiral hefter
,
spiralhefter orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,54*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,20002*
€ 6,18802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,73001*
€ 5,62871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HERMA 19535 Sammelmappe Polypropylen (PP) Schwarz A4
Herma
19535
ab € 3,57*
Ähnlich
HERMA 19536 Sammelmappe Polypropylen (PP) Gelb A4
Herma
19536
ab € 0,95*
Ähnlich
HERMA 19539 Sammelmappe Polypropylen (PP) Pink A4
Herma
19539
ab € 1,19*
Ähnlich
HERMA 19544 Sammelmappe Polypropylen (PP) Braun A4
Herma
19544
ab € 3,55002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen