Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 182764 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 182764 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Braun 182764 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Braun 182764 Elektrischer Zahnbürstenkopf Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37247412
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     182764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
Die Oral-B CrossAction Aufsteckbürste hat einen professionell gestalteten, runden Bürstenkopf, der Zahn für Zahn gründlich reinigt. Seine CrissCross-Borsten stehen in einem 16 Grad-Winkel, um tief in die Zahnzwischenräume hinein zu reichen und Plaque um bis zu 100% effizienter zu entfernen als eine herkömmliche Handzahnbürste. Die unverbindliche Preisempfehlung gilt für eine 3er Packung Aufsteckbürsten.

Angewinkelte Borsten sorgen für eine präzise Reinigung
Die Aufsteckbürste Oral-B CrossAction verfügt über einen runden Bürstenkopf, der für eine zahngenaue Reinigung entwickelt wurde. Seine CrissCross Borsten sind in einem 16-Grad-Winkel angeordnet. Die Borsten gelangen dadurch tief in die Zahnzwischenräume und entfernen so bis zu 2x mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste.

Das professionelle Design des Bürstenkopfs umschließt jeden Zahn einzeln, und die elektrische Reinigungsbewegung hilft, mehr Plaque als mit einer herkömmlichen Handzahnbürste zu entfernen.

Zahnärzte empfehlen, Ihre Zahnbürste alle drei bis vier Monate auszuwechseln. Die Ersatz-Aufsteckbürsten von Oral-B verfügen über Indicator-Borsten, die durch Verblassen anzeigen, wann die Aufsteckbürste gewechselt werden sollte. So sorgen sie für eine gründlichere Reinigung im gesamten Mundbereich als eine herkömmliche Handzahnbürste.

Oral-B bietet eine große Auswahl an Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten passend zu Ihren persönlichen Bedürfnissen. Alle Oral-B Aufsteckbürsten sind kompatibel mit allen elektrischen Zahnbürsten von Oral-B, ausgenommen Pulsonic.

Entdecken Sie den Unterschied mit Oral-B
Die Wahl der passenden Zahnbürste kann Ihre Mundgesundheit positiv beeinflussen. Deshalb bietet Oral-B, weltweit führend im Bereich Zahnbürsten, eine große Auswahl an Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürsten, die sich Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Treffen Sie die richtige Entscheidung und wählen Sie Oral-B, die Zahnbürstenmarke Nummer 1, die weltweit am häufigsten von Zahnärzten empfohlen und selbst verwendet wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
3 Stück(e)
Produktfarbe
Weiß
Ersatz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.