Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 Motoröl 1 l Motorrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 Motoröl 1 l Motorrad
Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 Motoröl 1 l Motorrad
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37252172
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     4008177070747
EAN/GTIN:
     4008177070747
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
1 l
Viskositätsklasse
5W-40
Geeignet für
Motorrad
Geeignet für die Kraftstoffart
Benzin
Geeignet für Motortyp
Ottomotor
Produktfarbe
Gold
API-Standard
SL
JASO-Standard
MA/MA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 11,60* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.