| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-37262638 Herst.-Nr.: 12.8961.6046 EAN/GTIN: 4000530381620 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wer ein saftiges Steak auf dem Teller liegen hat, freut sich über scharfes Besteck in der Hand. Zum Steakbesteck gehört ein Messer mit besonders scharfer Klinge aus Spezialklingenstahl, die mit Wellenschliff versehen ist. Es schneidet kraftvoll durch Gegrilltes mit krosser Kruste, gleitet geschmeidig auch durch dickes Fleisch. Die Steakbesteck-Gabel hat extralange und spitze Zinken, um die Fleischstücke aufzuspießen. Mit der Außenkante lassen sich Folienkartoffeln und Gemüse leicht zerteilen. WMF bietet Steakbesteck in zwei Kollektionen an: In der Serie Nuova sind Messer und Gabel durchgehend aus Cromargan® gefertigt, spülmaschinenfest, als Paar oder 12-teiliges Set zu haben. In der Kollektion Ranch kombiniert WMF für Messer und Gabel Cromargan® Edelstahl mit genieteten Eichenholzgriffen. Reinigen sollte man die Spezialbesteckteile von Hand, angeboten werden sie als Paar sowie als 6- und 12-teiliges Set. Weitere Informationen: Merkmale | Messertyp | Steakmesser | ![](/p.gif) | Bauart | Einteilige Konstruktion | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | ![](/p.gif) | Klingenfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 230 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser, Pizza-Messer, Pizzamesser, Steak-Messer, Steakmesser, Pizza-Besteck, Pizzabesteck, Steak-Besteck, Steakbesteck, pizzamesser wmf, pizza messer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |