Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-183M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-183M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-183M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-183M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-183M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
ICY BOX IB-183M2 SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37283427
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60083
EAN/GTIN:
     4250078164296
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Klein und schick Die IB-183M2 ist ein Gehäuse für eine M.2 SSD. Es ist komplett aus Aluminium mit sandgestrahlter Oberfläche. Das sieht gut aus und bringt stabilität mit sich. Mit einer Größe von gerade mal 10x4 cm passt es in so gut wie jede Hosentasche. Schnell unterwegs Die IB-183M2 erreicht per USB 3.0 eine Datentransferrate von bis zu 5 Gbit/s. So braucht man nicht lange auf seine Daten warten. Jetzt auch mobil speichern SSDs im M.2 SATA Format eignen sich wegen ihrer geringen Größe und hohen Geschwindigkeit nicht nur für den Einbau in PCs und Laptops sondern auch für noch kleinere Geräte. Mit diesem SSD Gehäuse können die kleinen Flitzer nun auch sicher mitgenommen und per USB 3.0 überall verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
57 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
162 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
22 mm
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
JMS578
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Mini-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.