Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro H11DSi Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro H11DSi Erweitertes ATX
Supermicro H11DSi Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37302352
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H11DSI-O
EAN/GTIN:
     4260387381147
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Merkmale
Komponente für
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
3
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Zahl der DIMM Slots
16
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
331 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,19*
€ 764,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,10*
€ 753,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,60*
€ 751,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,01*
€ 734,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,91*
€ 680,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.