Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 09920 Brettspiel Kartenspiel Genreübergreifend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 09920 Brettspiel Kartenspiel Genreübergreifend
Amigo 09920 Brettspiel Kartenspiel Genreübergreifend
Amigo 09920 Brettspiel Kartenspiel Genreübergreifend
Amigo 09920 Brettspiel Kartenspiel Genreübergreifend
Amigo 09920 Brettspiel Kartenspiel Genreübergreifend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37329495
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     09920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Die Regenbogenschlange schillert in den schönsten Farben. Leider sind ihre Farben durcheinander geraten. Aufgabe der Spieler ist es, die Farben der Schlange wieder zu ordnen und dabei möglichst lange Regenbogenschlangen zu bilden.

So spielt man Regenbogenschlange:
Alle Karten werden gemischt und dann fächerförmig und verdeckt auf den Tisch gelegt. Wer an der Reihe ist, zieht eine Karte aus dem Fächer und legt sie so an eine Karte in der Tischmitte, dass die Farben zusammenpassen: Rot an Rot, Blau an Blau, oder Gelb an Gelb, das ist gar nicht so schwer. Dabei darf die Karte auch gedreht werden.
Es gibt drei verschiedene Arten von Karten: Schlangenköpfe, Schlangenmittelteile und Schlangenschwänze. Eine vollständige Schlange besteht immer aus einem Kopf, einem Schwanz und mindestens einem Mittelteil. Wenn zwei Karten farblich zusammenpassen, entsteht ein Teil einer Schlange. Wer eine vollständige Schlange bilden kann, darf sie vor sich ablegen. Zieht man keine passende Karte zum Anlegen, wird diese separat und offen auf den Tisch gelegt. Denn so entstehen weitere Anlegemöglichkeiten für neue Regenbogenschlangen.
Das Spiel endet, wenn die letzte Karte aus dem Fächer gezogen wurde. Der Spieler mit den buntesten und längsten Regenbogenschlangen hat gewonnen. Haben zwei oder mehr Spieler gleich viele Karten gesammelt, dann hat der Spieler gewonnen, der die längste Schlange besitzt.

Dies einfache Farblegespiel fördert das Kennenlernen der Grundfarben. Durch die schönen Illustrationen werden die Kinder animiert, sich auf spielerische Weise mit den Farben auseinanderzusetzen. Sie lernen die Farben zu unterscheiden und miteinander zu vergleichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Genreübergreifend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Spielzeit (min.)
15 min
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
50 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.