| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-37339997 Herst.-Nr.: 86379 EAN/GTIN: 4043619863792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16.1 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 32.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 22.1 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Bauart | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | unterstütze Kabeltypen | Cat6 | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |