Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 01663 Brettspiel Kartenspiel Passend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 01663 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 01663 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 01663 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 01663 Brettspiel Kartenspiel Passend
Amigo 01663 Brettspiel Kartenspiel Passend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37344147
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     01663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Ist grün nun rot oder blau? Oder doch gelb? Solche Fragen muss man sich immer wieder stellen, wenn man eine Partie Schwarz Rot Gelb spielt. Denn bei diesem Kartenspiel geht es darum, schnell und gezielt eine Reihe von Karten auszulegen, bei der die Nachbarkarten in Farbe, Farbwort und Anzahl der Wörter nie übereinstimmen dürfen. Doch das ist leichter gesagt, als getan, denn manchmal sagt die Karten-Farbe Rot, das Wort auf der Karte dagegen Gelb! Da sind ein gutes Auge und Schnelligkeit gefragt, wenn man am Ende mit der längsten Kartenreihe siegen will.

Zu Beginn jeder Runde werden so viele Siegpunktkarten aufgedeckt und zur Seite gelegt, wie Spieler teilnehmen. In der Tischmitte liegen die Spielkarten verdeckt auf einem unregelmäßigen Haufen. Jetzt kann es losgehen: Gleichzeitig ziehen alle Spieler eine Karte aus der Tischmitte und überprüfen, ob sie zur bereits ausliegenden Kartenreihe passt. Passt sie nicht, wird die Karte offen auf den Haufen zurückgelegt. Je mehr Karten offen ausliegen, umso wilder kann es zugehen, wenn alle Spieler gleichzeitig auf Kartenjagd sind.
Hat ein Spieler schließlich die festgelegte, und je nach Spieleranzahl variierende Reihenlänge erreicht, ruft er „Stopp“ und die Runde endet. Wer die längste fehlerfreie Kartenreihe sammeln konnte, bekommt die höchste Siegpunktkarte, die anderen Spieler folgen entsprechend ihrer Platzierung. Wer nach fünf Runden die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt.

Mit einfachen Regeln, einem eingängigen Spiel¬mechanismus und kurzer Spieldauer steht der einen oder anderen Runde Schwarz Rot Gelb als Revanche nichts im Wege. 2016 hat das Spiel einen neuen Anstrich bekommen, mit neuem Schachtelgröße und verbessertem Spielmaterial.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Passend
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Spielzeit (min.)
20 min
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
110 Stück(e)
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.